My Favorites
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
Produits d'étanchéité
Joints de filets
90005.577.050
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
Loctite 577 Étanchéité filet 50
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Numéro d'article
90005.577.050
Contenu (ml)
Couleur
Yellow
Température max. (°C)
150
Forme physique
Liquide
Température de fusion (°C)
-55°C to +150°C
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Contenu (ml)
50
Couleur
Yellow
Température max. (°C)
150
Forme physique
Liquide
Température de fusion (°C)
-55°C to +150°C
Viscosité (Pa-s)
16,000 – 33,000 mPa·s
Marque
Loctite
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Fiche technique: Dimension maximum du filetage : 3". Résistance au démontage : Moyenne. Plage de températures de service : -50 °C à +150 °C. Couple de rupture : 11 Nm. P1 NSF Reg. No.: 123001 DVGW Approval (EN 751-1): NG-5146AR0621. WRAS Approval (BS 6920): 0711506.
Numéros d'articles
Numéro d'article
90005.577.050
EAN
4033267222300
UBB
500572612520
UNSPSC
31201700
N° Article du fabricant
234560
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande