text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 510 Étanchéité plane 160


Résistant aux températures élevées. plans de joint métalliques usinés rigides. s'adapte aux irrégularités de la surface des plans et aux rayures n'excédant pas 0,25 mm. améliore la capacité de couple pour les plans assemblés.

Numéro d'article 90005.510.160
Contenu (ml)
Couleur Autre
Couleur Rose
Emballage Autre
Temps de traitement 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 160
Couleur Autre
Couleur Rose
Emballage Autre
Temps de traitement 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Avec pinceau Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -55°C to +200°C
Viscosité (Pa-s) 40,000 – 140,000 mPa·s
Garniture d’étanchéité de bride Non
Durcissant Non
Produit d’étanchéité pour filetages Non
Marque Loctite
Poids par pièce (g) 240
Type Gasket Sealant

Numéros d'articles

Numéro d'article 90005.510.160
EAN 5010266237305
UBB 950570001509
UNSPSC 31201700
N° Article du fabricant 230410
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.