text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 493 Adhésif instantané 500


LOCTITE 493 est un adhésif instantané transparent à base de méthyle qui convient particulièrement pour les métaux. Convient aussi pour le collages des plastiques et caoutchoucs ainsi que des polyoléfines (en combinaison avec le primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239). Cet adhésif à usage général est incolore et transparent et polymérise entre 10-30 sec. Conditionnements disponibles en 20 g, 50 g et 500 g.

Numéro d'article 4T564447
Contenu (ml)
Couleur Incolore
Application Autre
Emballage Autre
Temps de traitement 10 - 30
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 500
Couleur Incolore
Application Autre
Emballage Autre
Temps de traitement 10 - 30
Imperméable Non
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Prêt à l'emploi Oui
Poids net (g) 20
Marque LOCTITE

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T564447
EAN 5010266493855
UBB 500650507881
UNSPSC 31201600
N° Article du fabricant 234068
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.