text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 401 Adhésif instantané

Numéro d'article 90016.000.125
Contenu (ml)
Couleur Autre
Application Autre
Emballage Tube
Imperméable Non

Spécifications

Contenu (ml) 3
Couleur Autre
Application Autre
Emballage Tube
Imperméable Non
Température max. (°C) 80
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -40 °C tot +80 °C
Prêt à l'emploi Oui
Poids net (g) 3
Marque Loctite
Poids par pièce (g) 13
Model 401
Type Instant Adhesive

La description

Adhésif instantané universel. Très haute résistance sur assemblages à jeu faible. Parfait pour les réparations rapides ou pour tous types de réparation d'urgence. Pour le collage d'une large gamme de substrats similaires ou différents (métaux, caoutchouc, bois, carton, céramique ainsi que la plupart des plastiques).

Numéros d'articles

Numéro d'article 90016.000.125
EAN 5010266310619
UBB 205888524324
UNSPSC 85214003
N° Article du fabricant 303265
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.