text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 3421 A Colle epoxyde 50


LOCTITE EA 3421 est un adhésif époxy bicomposant de couleur ambre transparent, à usage général. Après mélange, il polymérise lentement à température ambiante. Il développe une résistance élevée à la traction et à l'humidité. Cet adhésif coulable est approprié pour le collage ou le remplissage de surfaces rugueuses ou mal ajustées en métal, céramique, bois ou en plastique dur. Le long temps d'utilisation et la viscosité moyenne de cet adhésif le rendent adapté au collage de grandes pièces nécessitant un ajustement après assemblage. Les applications types concernent le collage de cadres de fenêtres en aluminium et des panneaux en fibre de verre.

Numéro d'article 9V908529
Contenu (ml)
Couleur Autre
Application Autre
Emballage Autre
Imperméable Non
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 50
Couleur Autre
Application Autre
Emballage Autre
Imperméable Non
Procédé de durcissement par vieillissement 2 composant
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Prêt à l'emploi Oui
Poids net (g) 1000
Marque Loctite
Type Epoxy Adhesive

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V908529
EAN 5010266364346
UBB 500650497646
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2011419
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.