text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 3342 Adhésif structural 1000


LOCTITE AA 3342 est un adhésif structural sans mélange, de couleur jaune opaque, à viscosité élevée. Il résiste aux hautes températures et offre une bonne résistance aux chocs et à l'humidité. Il a un temps de prise de 3 - 3,5 min et une plage de température de service jusqu'à +180°C. Sa résistance au cisaillement est de 15 - 30 N/mm² et il nécessite l'activateur Loctite SF 7386.

Numéro d'article 0G335214
Contenu (ml)
Couleur Autre
Application Autre
Emballage Boîte
Temps de traitement 180 - 210
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 1000
Couleur Autre
Application Autre
Emballage Boîte
Temps de traitement 180 - 210
Imperméable Non
Température max. (°C) 180
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Prêt à l'emploi Oui
Poids net (g) 150
Marque Loctite
Type Structural Adhesive

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G335214
EAN 5010266423425
UBB 500650508871
UNSPSC 31201600
N° Article du fabricant 1041797
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.