text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 1L Freinfilet


Le LOCTITE 290 est un freinfilet de résistance forte/moyenne conçu pour le freinage et l'étanchéité des fixations filetées. Grâce à sa faible viscosité et à son action par capillarité, le produit se diffuse directement le long des filetages serrés et ne requiert pas de démonter l'assemblage avant application. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Le produit peut également combler les porosités de soudure, de pièces en fonte ou métaux frittés.

Numéro d'article 3J677584
Contenu (ml)
Couleur Vert
Application Autre
Emballage Autre
Temps de traitement 1200 - 1200
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 1000
Couleur Vert
Application Autre
Emballage Autre
Temps de traitement 1200 - 1200
Imperméable Non
Température max. (°C) 150
Procédé de durcissement par vieillissement Autre
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Liquide
Température de fusion (°C) -55 - 150
Prêt à l'emploi Oui
Viscosité (Pa-s) 0.04
Marque Loctite
Model 290
Type Threadlocking Adhesive

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J677584
EAN 5010266321035
UBB 500650491607
UNSPSC 85214003
N° Article du fabricant 316486
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.