Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
3P140002
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
Facom Clés mixtes 50MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3P140002
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
3500
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
732
Largeur de clé côté ouvert (mm)
50
Traitement de surface
Chromé
Poids
3500
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
2 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm)
50
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
65
Largeur de tête, côté couronne (mm)
45.2
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Marque
Facom
Code des marchandises
82041100
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P140002
EAN
3148516623386
UBB
500638328236
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40.50LA