Self Adjusting Clamp
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
Système de fixation
Assemblages des constructions métalliques
Steelwork Fixings
Self Adjusting Clamp
61850
61850.160.001
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
LINDAPTER Crapaud type Flush clamp Acier Electro zingué avec revêtement JS500t M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Matière
Acier
Revêtement
Zinc plated with JS500 topcoat
Filetage
Filetage métrique
Info
JS500 est une couche de finition qui améliore considérablement la résistance à la corrosion des pièces zinguées électrolytiques
Le Flush Clamp est un crapaud de fixation ajustable de poutrelle qui permet de serrer les ailes de deux poutres en acier ensemble sans utiliser de plaque de positionnement. Cet assemblage forme un crapaud qui convient pour relier des poutres de largeurs et d'épaisseurs de brides variables.
Le Flush Clamp est fourni sous forme de kit, contenant 4 de chacun des six composants de base : corps spécial, boulons spéciaux, rondelles spéciales, rondelles plates, écrous hexagonaux et écrous bas.
Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.
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
Zinc plated with JS500 topcoat
Filetage
Filetage métrique
Info
JS500 est une couche de finition qui améliore considérablement la résistance à la corrosion des pièces zinguées électrolytiques
Le Flush Clamp est un crapaud de fixation ajustable de poutrelle qui permet de serrer les ailes de deux poutres en acier ensemble sans utiliser de plaque de positionnement. Cet assemblage forme un crapaud qui convient pour relier des poutres de largeurs et d'épaisseurs de brides variables.
Le Flush Clamp est fourni sous forme de kit, contenant 4 de chacun des six composants de base : corps spécial, boulons spéciaux, rondelles spéciales, rondelles plates, écrous hexagonaux et écrous bas.
Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.
Dimensions
Epaisseur de la bride/réglage
5
Largeur de brides/limites
75
Max. admissible kN (5:1)
30
Couple de serrage en Nm
147
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
61850.160.001
EAN
8715492881052
UBB
950373251152
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
FC16
Télécharger des informations supplémentaires