text.skipToContent text.skipToNavigation

Limes Gedore 140 W


Acier au chrome-vanadium, plaqué ISO-nickel, Acier au chrome-vanadium, plaqué ISO-nickel

Cikkszám G2972.001.780
Forme Autre
Longueur totale (mm) 230
Longueur de lame (mm) 230
Largeur de lame (mm) 10
Marque Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forme Autre
Longueur totale (mm) 230
Longueur de lame (mm) 230
Largeur de lame (mm) 10
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier 8203100000
Type Thread File

Leírás

Acier au chrome-vanadium, plaqué ISO-nickel, Acier au chrome-vanadium, plaqué ISO-nickel

Cikkszámok

Cikkszám G2972.001.780
EAN 4010886640982
UBB 240135060350
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 6409800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.