text.skipToContent text.skipToNavigation

Limes à main 101 largeur de mors 48 mm envergure 25 mm Longueur totale 130 mm KU


Branches en acier à outils de haute qualité. Avec embouchure large et écrou papillon. Galvanisée. Broche facilement interchangeable avec filetage trapézoïdal. Guidage articulation. Ressort d’épandage en acier rond captif. Découpe prismatique dans les mâchoires pour le serrage de pièces rondes

Numéro d'article 9D005688
Longueur totale (mm) 130
Plage de serrage (mm) 25-25
Largeur de mâchoire (mm) 48
Type de mécanisme de serrage Vis à oreilles
Marque Kukko
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 130
Plage de serrage (mm) 25-25
Largeur de mâchoire (mm) 48
Type de mécanisme de serrage Vis à oreilles
Marque Kukko

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D005688
EAN 4027474535209
UBB 500583771646
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 101-130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.