text.skipToContent text.skipToNavigation

Lime d’affûtage longueur 100 mm largeur 10 mm rond FRIEDRICH MÜLLER


Pierre naturelle originale Arkansas dure. Bords stables. Pour des surfaces très fines et pour un ponçage sans bavures. Les pierres d’affûtage naturelles les plus fines grâce à la structure fine et régulière. Les bords des limes sont extrêmement stables, utiliser exclusivement avec de l’huile fluide ou avec du pétrole

Numéro d'article 7V118492
Largeur 10
Forme Rond
Diamètre de l'alésage 10
Avec poignée de transport Non
Bilatéral Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 10
Forme Rond
Diamètre de l'alésage 10
Avec poignée de transport Non
Bilatéral Non
Longueur (mm) 100
Avec pied Non
Avec fixation Non
Adapté à l’eau Non
Adapté à l’huile Oui
Adapté à une utilisation sèche Non
Pour ponceuse Non
Marque Friedrich müller

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V118492
EAN 4037073002361
UBB 500583305775
UNSPSC 31191510
N° Article du fabricant 842178
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.