text.skipToContent text.skipToNavigation

Lime aiguille diamantée 140 mm 3,2 mm rond D 126 PFERD


Utilisation universelle dans le domaine de la construction d’outils. Approprié pour l’usinage des aciers trempés, du carbure, de la céramique, du verre, de la ferrite, des alliages à base de nickel et de titane. Pour limer avec moins de pression !. Nettoyer les limes encrassées dans du pétrole avec des brosses à limes. Longueur de revêtement 70 mm

Numéro d'article 6C337154
Forme Rond
Longueur totale (mm) 140
Largeur de lame (mm) 3.2
Diamètre de lame (mm) 3.2
Hauteur de lame (mm) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Forme Rond
Longueur totale (mm) 140
Largeur de lame (mm) 3.2
Diamètre de lame (mm) 3.2
Hauteur de lame (mm) 3.2
Forme de coupe Autre
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C337154
EAN 4007220016855
UBB 500582713185
UNSPSC 27111925
N° Article du fabricant 15107062
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.