87489FIS
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
Lien de fixation 2,5X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
87489FIS
Longueur
Couleur
Noir
Modèle
Crantage extérieur
Sans halogène
Oui
Champ d'inscription
Sans
Traitement de surface
Non traité
Type de fixation
Sans
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
120 mm
Couleur
Noir
Modèle
Crantage extérieur
Sans halogène
Oui
Champ d'inscription
Sans
Traitement de surface
Non traité
Type de fixation
Sans
Fermeture amovible
Non
Transparent
Non
Fermeture à bande
Languette/patte en plastique
Homologation MIL
Non
Homologation UL
Non
Stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
Homologation VG
Non
Largeur de bande (mm)
2.5
Fluorescente
Non
Principales caractéristiques
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
N° Article du fabricant
87489