text.skipToContent text.skipToNavigation

Levier de montage 39 longueur 400 mm acier allié au chrome adapté à PKW STAHLWIL


convient pour le montage et le démontage des pneus du véhicule construction maniable et solide avec des lames soigneusement formées profil en double T sûr pour l'application fabriquées en acier chromé STAHLWILLE de haute qualité, résistantes à l'usure, chromées

Numéro d'article 2L906056
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 400
Marque Stahlwille
Type Tire Lever
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 400
Marque Stahlwille
Type Tire Lever

La description

convient pour le montage et le démontage des pneus du véhicule construction maniable et solide avec des lames soigneusement formées profil en double T sûr pour l'application fabriquées en acier chromé STAHLWILLE de haute qualité, résistantes à l'usure, chromées

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L906056
EAN 4018754294183
UBB 500696179703
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 74010401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.