text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED NOVA 4 CONNECT 30 W 400-4000 lm IP65 SCANGRIP


lampe de travail à LED E COB très efficace avec 4000 lumens pour batteries 18 V - lampe de travail extrêmement robuste alimentée par batterie - fonction de gradation - affichage de l'état de la batterie et de la puissance lumineuse - powerbank intégré - poignée de transport et pied réglable pour une orientation flexible et un montage direct sur le trépied SCANGRIP - indice de protection IP65

Numéro d'article 0L285688
Marque ScanGrip
Code Douanier 85395100
Emballé par 1

Spécifications

Marque ScanGrip
Code Douanier 85395100

La description

lampe de travail à LED E COB très efficace avec 4000 lumens pour batteries 18 V - lampe de travail extrêmement robuste alimentée par batterie - fonction de gradation - affichage de l'état de la batterie et de la puissance lumineuse - powerbank intégré - poignée de transport et pied réglable pour une orientation flexible et un montage direct sur le trépied SCANGRIP - indice de protection IP65

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L285688
EAN 5708997006726
UBB 500729861566
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 03.6101C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.