text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED 50 W 800-4500 lm Li-Ion 5200 mAh 14,8 V IP54 PROMAT


Numéro d'article 7K069125
Couleur Blanc
Couleur du boîtier Autre
Type de tension CC
Avec télécommande Non
Longueur (mm) 308
Commande à distance possible Non
Tension nominale (V) 14.8 - 14.8
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Couleur du boîtier Autre
Type de tension CC
Avec télécommande Non
Longueur (mm) 308
Commande à distance possible Non
Tension nominale (V) 14.8 - 14.8
Degré de protection (IP) IP54
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Froid >5 300 K
Finition verre/couvercle Sans
Courant nominal (A) 600 - 600
Température de couleur (K) 6000 - 6000
Compatible IFTTT Non
Puissance de la lampe (W) 50 - 50
Flux lumineux (lm) 800 - 4500
Lampe à filament Non
Angle de rayonnement (°) 90 - 180
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Marque Promat
Code Douanier 85131000

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K069125
EAN 4015448782742
UBB 500583143572
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 4000873354
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.