text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight 30 W 2200 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Referência 8Y619745
Cor Branco
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Com controlo remoto Não
Comprimento (mm) 180
Possibilidade de operação remota Não
Tensão nominal (V) 240 - 240
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Com controlo remoto Não
Comprimento (mm) 180
Possibilidade de operação remota Não
Tensão nominal (V) 240 - 240
Grau de proteção (IP) IP65
Cor da luz de acordo com a norma EN 12464-1 Luz do dia branca > 5300 K
Tipo de vidro/cobertura Outro
Vida útil nominal média (h) 1000
Temperatura da cor (K) 6500 - 6500
Consumo de energia ponderado em 1000 horas (kWh) 30
Suporte IFTTT disponível Não
Potência da lâmpada (W) 30 - 30
Fluxo luminoso (lm) 2200 - 2200
Lâmpada de filamento Não
Ângulo de feixe (°) 120 - 120
Compatível com Apple HomeKit Não
Compatível com o Google Assistant Não
Compatível com Amazon Alexa Não
Marca Promat
Código pautal 94054010

Números do artigo

Referência 8Y619745
EAN 4015448747673
UBB 500583710842
UNSPSC 32111503
Artigo do fabricante nr 4000873340
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.