Lasers en croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers en croix
0E468444
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
Lasers à lignes croisées Cross90 ± 4 degr. ± 5 mm/10 m 12 m Laser classe 2 laser
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0E468444
Couleur du boîtier
Autre
Poids
585
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
12
Route de signalisation rotative
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur du boîtier
Autre
Poids
585
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
12
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.5
Longueur d'onde du capteur (nm)
680
Degré de protection (IP)
IP50
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Marque
Stanley
Code Douanier
9015301000
Type
Cross Line Laser
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E468444
EAN
3253561775024
UBB
500694601088
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
STHT77502-1