text.skipToContent text.skipToNavigation

Laser rotatif Bosch GLR 400H


Article number B4903.000.060
Poids 2
Mémoire de valeurs mesurées Non
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 20
Route de signalisation rotative Oui
Précision (mm) 2.4
Packed per 1

Specifications

Poids 2
Mémoire de valeurs mesurées Non
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 20
Route de signalisation rotative Oui
Précision (mm) 2.4
Longueur d'onde du capteur (nm) 635
Degré de protection (IP) Autre
Type de batterie NiMH
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 7750
Code des marchandises 90153010
Model GRL 400 H
Type Rotation Laser

Article numbers

Article number B4903.000.060
EAN 3165140583169
UBB 500618388713
UNSPSC 27111802
Manufacturer article nr  0601061800
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.