Lampes de poche
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
Eclairage
Lampes de poche
7B850707
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
Lampe portative à accu W4R Work 3,7 V 760 mAh Li-ion temps de charge 120 min LEDLENSER
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7B850707
Largeur
90
Avec cordon de raccordement et prise
Non
Type de tension
CA/CC
Indice de rendu des couleurs CRI
70-79
Avec commutateur
Non
Avec prise CEE
Non
Longueur (mm)
240
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
90
Avec cordon de raccordement et prise
Non
Type de tension
CA/CC
Indice de rendu des couleurs CRI
70-79
Avec commutateur
Non
Avec prise CEE
Non
Longueur (mm)
240
Hauteur/profondeur (mm)
70
Source lumineuse
Autre
Tension nominale (V)
3.7
Degré de protection (IP)
IP54
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Température de couleur (K)
6000 - 7500
Couleur de la lumière
Autre
Marque
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
502733