Eclairage
LED
8Q688300
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
Lampe de travail rechargeable à LED Brennenstuhl SH 1000 M
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Q688300
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Matériau du boîtier
Plastique
Source lumineuse
LED non interchangeable
Résistance aux chocs
IK07
Tension nominale (V)
['5', '5']
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Matériau du boîtier
Plastique
Source lumineuse
LED non interchangeable
Résistance aux chocs
IK07
Tension nominale (V)
['5', '5']
Degré de protection (IP)
IP54
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Non
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Puissance du système (W)
10
Flux lumineux efficace (lm)
1000
Couleur de la lumière
Blanc
Avec roues
Non
Type
Construction Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q688300
EAN
4007123681303
UBB
500583576953
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173700005