Eclairage
LED
5U215758
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
Lampe de travail portable à LED Brennenstuhl Multi Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5U215758
Classe de protection
III
Largeur
225
Adapté à la puissance de la lampe (W)
['20', '20']
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Largeur
225
Adapté à la puissance de la lampe (W)
['20', '20']
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Matériau du boîtier
Plastique
Source lumineuse
LED non interchangeable
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
['18', '18']
Degré de protection (IP)
IP54
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
2
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Puissance du système (W)
20
Flux lumineux efficace (lm)
2160
Couleur de la lumière
Blanc
Avec roues
Non
Type
Work Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173730000