Ampoules
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
Eclairage
Ampoules
6R984442
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
Lampe de travail / de machine silhouette 10 W 960 lm BAUER & BÖCKER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6R984442
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
10 - 10
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Longueur
750
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
24 - 24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
10 - 10
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Longueur
750
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
24 - 24
Degré de protection (IP)
IP65
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
2700 - 5500
Flux lumineux efficace (lm)
960
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R984442
EAN
4260131239366
UBB
500582907639
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000873415