Projecteurs de travail
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
Eclairage
Projecteurs de travail
3Z533604
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
Lampe de travail / de machine rampe lumineuse M 12 W 1200 lm BAUER & BÖCKER
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Z533604
Largeur
40
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
12 - 12
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Longueur (mm)
323
Hauteur/profondeur (mm)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
40
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
12 - 12
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Longueur (mm)
323
Hauteur/profondeur (mm)
40
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
24 - 24
Degré de protection (IP)
IP67
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
5500 - 5500
Flux lumineux efficace (lm)
1200
Marque
Bauer & böcker
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Z533604
EAN
4260131238673
UBB
500581995197
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000873413