Eclairage
LED
7H138684
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
Lampe de travail à LED Brennenstuhl DINORA 10050 avec chaussette
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7H138684
Classe de protection
I
Section de conducteur (mm²)
1.5
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Oui
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
3
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
I
Section de conducteur (mm²)
1.5
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Oui
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
3
Matériau du boîtier
Plastique
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
220 - 240
Degré de protection (IP)
IP54
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Avec support de trépied
Non
Adapté au nombre de sources lumineuses
192
Température de couleur (K)
['5700', '5700']
Puissance du système (W)
85
Flux lumineux efficace (lm)
10600
Couleur de la lumière
Blanc
Type de câblage
Avec câblage traversant
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
54000
Avec roues
Non
Type
Construction Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H138684
EAN
4007123675784
UBB
500583123368
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1171580030