text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de poche à LED P7 Core 450 lm 4 x AAA Alcaline 300 m LEDLENSER

En stock

Version n° de réf. 4000 901 276 : Advanced Focus System en mode focalisé et défocalisé. Rapid Focus pour un changement rapide du faisceau lumineux. Utilisation simple grâce à un interrupteur sur le capuchon d’extrémité Livraison avec 4x piles AAA Micro et une dragonne pratique

Numéro d'article 0X665971
Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Non
ANSI AAA
Longueur (mm) 140
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Non
ANSI AAA
Longueur (mm) 140
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) IP54
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Micro
Nombre de batteries 4
Batteries fournies Oui
Marque Ledlenser
Model P
Type P7 Core; 502180

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X665971
EAN 4058205020480
UBB 500573900023
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000901276
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.