text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de poche à LED P6R Work 850/700/300/15 lm Li-Ion 230 m LEDLENSER


Éléments de protection sur la tête de la lampe et sur le capuchon d’extrémité. Une vitre frontale supplémentaire protège la lentille des rayures. Lumière auxiliaire blanche supplémentaire sur le côté du boîtier pour un éclairage diffus de la zone proche. Advanced Focus System Livraison avec 1 jeu de batteries, une station de charge, une pochette de ceinture, une dragonne, un clip intelligent, un câble de charge magnétique, un adaptateur d’alimentation USB

Numéro d'article 7B232757
Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 163
Source lumineuse LED non interchangeable
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 163
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) IP68
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Autre
Batteries fournies Oui
Marque Ledlenser
Model P
Type P6R Work; 502186

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B232757
EAN 4058205020664
UBB 500583031116
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000901277
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.