text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de poche à LED P5R Work 480/320/120/15 lm Li-Ion 240 m LEDLENSER


Éléments de protection sur la tête de la lampe et sur le capuchon d’extrémité. Une vitre frontale supplémentaire protège la lentille des rayures. Advanced Focus System en mode focalisé et défocalisé. IP68 Livraison avec 1 jeu de batteries, une station de charge, une pochette de ceinture, une dragonne, un clip intelligent, un câble de charge magnétique, un adaptateur d’alimentation USB

Numéro d'article 8A178833
Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 132
Source lumineuse LED non interchangeable
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 132
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) IP68
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Autre
Nombre de batteries 1
Batteries fournies Oui
Marque Ledlenser
Model P
Type P5R Work; 502185

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A178833
EAN 4058205020633
UBB 500583386049
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000901273
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.