text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Lampe de poche à LED P4R Core 15/90/200 lm accu 1 Li-Ion 15/60/90 m noir LEDLENSER


Petite lampe stylo légère et puissante – poids de seulement 55 g (batterie incluse), longueur de seulement 150 mm (défocalisé), luminosité jusqu’à 200 lm. Qualité d’éclairage exceptionnelle de Ledlenser. La luminosité, la portée de l’éclairage et la durée d’éclairage sont idéalement adaptées à la source d’énergie. Advanced Focus System pour un éclairage efficace et sur mesure en état focalisé et défocalisé. Clip pratique pour accrocher à la poche de chemise ou de pantalon. Batterie écologique, rechargeable par micro-USB Livraison avec jeu de batterie, clip de poche, câble USB

Numéro d'article 0L596070
Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur 154
Source lumineuse LED non interchangeable
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur 154
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) IP54
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Autre
Poids total (g) 19
Nombre de batteries 1
Batteries fournies Oui
Marque Ledlenser
Model P
Type P4R Core; 502177

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L596070
EAN 4058205020398
UBB 500573751855
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000901280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.