text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de poche à LED P2R Core 15/50/120 lm accu 1 Li-Ion 15 - 65 m noir LEDLENSER


Lampe de poche de travail extrêmement puissante et polyvalente avec fonctions d’éclairage personnalisables et rendu des couleurs naturel (CRI 90). Éléments de protection sur la tête de la lampe et sur le capuchon d’extrémité contre les chocs et pour augmenter les propriétés antidérapantes. Une vitre frontale supplémentaire protège la lentille des rayures. Lumière auxiliaire blanche sur le côté du boîtier pour un éclairage diffus de la zone proche. Advanced Focus System pour un éclairage efficace et sur mesure à courte et longue distance. Chargeur robuste, également adapté au montage dans un véhicule ou sur le Ledlenser 5-Station-Charging-Panel Livraison avec 1 jeu de batteries, une station de charge, une pochette de ceinture, une dragonne, un clip intelligent, un câble de charge magnétique, un adaptateur d’alimentation USB

Numéro d'article 4B990537
Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 103
Source lumineuse LED non interchangeable
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Oui
Longueur (mm) 103
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) IP54
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Autre
Poids total (g) 23
Nombre de batteries 1
Batteries fournies Oui
Marque Ledlenser
Model P
Type P2R Core; 502176

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B990537
EAN 4058205020367
UBB 500582003330
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000901279
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.