Projecteurs de travail
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
Eclairage
Projecteurs de travail
7P822104
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
Lampe de bureau sans fil LED Move ABS, silicone noir hauteur 400 mm avec pied HANSA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P822104
Type de montage
Pied
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec variateur
Oui
Ployable
Oui
Longueur
390
Hauteur/profondeur (mm)
400
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de montage
Pied
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec variateur
Oui
Ployable
Oui
Longueur
390
Hauteur/profondeur (mm)
400
Matériau du boîtier
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Type de luminaire
Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise
Oui
Avec source lumineuse
Oui
Température de couleur (K)
5400 - 5400
Puissance du système (W)
6000
Flux lumineux efficace (lm)
200
Couleur de la lumière
Blanc
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
35000
Réglable en hauteur
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
N° Article du fabricant
9000483600