text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de bureau métal / plastique argent hauteur max. 380 mm avec pince de table


Métal/plastique ∙ Avec pince de table ou pied ∙ Tête et bras de lampe à réglages multiples ∙ Longueur de bras en bas 330 mm - en haut 340 mm - hauteur maxi. 410 mm (avec pied), hauteur maxi. 380 mm (avec pince de table) ∙ Tension de service de 220 à 240 V ∙ Couleur de la lumière 6 500 kelvins - blanc lumière du jour ∙ Flux lumineux 860 lumens ∙ Durée de vie 10 000 heures ∙ Consommation énergétique pondérée 6 kWh/1 000 h ∙ Classe d’efficacité D (spectre A à G) ∙ Cette lampe contient des ampoules LED intégrées ∙ Les ampoules ne peuvent pas être remplacées

Numéro d'article 2T869630
Type de montage Serrer
Classe de protection II
Couleur du boîtier Argent
Type de tension CA
Avec variateur Non
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Serrer
Classe de protection II
Couleur du boîtier Argent
Type de tension CA
Avec variateur Non
Avec prise Non
Ajustable Oui
Avec commutateur Oui
Ployable Oui
Longueur (mm) 340
Hauteur/profondeur (mm) 420
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Type de luminaire Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise Oui
Matériau du couvercle Sans couvercle
Tension nominale (V) 220 - 240
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 6500 - 6500
Puissance du système (W) 9
Flux lumineux efficace (lm) 860
Couleur de la lumière Blanc
Compatible IFTTT Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 10000
Réglage 0-10 V Non
Réglage 1-10 V Non
Réglage DALI Non
Réglage DMW Non
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) Non
Réglage LineSwitch Non
Réglage spécifique au fabricant Non
Réglage modulation de tension de réseau Non
Réglage phase descendante Non
Réglage phase ascendante Non
Réglage programmable Non
Réglage RF Non
Réglage Sine Wave Reduction Non
Réglage Touch and Dim Non
Réglage Zigbee Non
Réglage avec bouton-poussoir Non
Sans fonction de réglage Oui
Réglage DSI Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Température de couleur réglable No
Réglage des lumens No
Angle de rayonnement ajustable No
Appareil de commande échangeable Non
Réglable en hauteur Oui
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T869630
EAN 4002390057189
UBB 500581549770
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8203595
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.