Projecteurs de travail
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
Eclairage
Projecteurs de travail
3U112150
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
Lampe de bureau aluminium/plastique noire hauteur 720 mm avec pince de table ave
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3U112150
Type de montage
Serrer
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Ajustable
Oui
Ployable
Oui
Hauteur/profondeur (mm)
720
Matériau du boîtier
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de montage
Serrer
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Ajustable
Oui
Ployable
Oui
Hauteur/profondeur (mm)
720
Matériau du boîtier
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Type de luminaire
Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise
Oui
Matériau du couvercle
Sans couvercle
Tension nominale (V)
230 - 230
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Température de couleur (K)
6000 - 6000
Puissance du système (W)
11.5
Flux lumineux efficace (lm)
750
Couleur de la lumière
Blanc
Compatible IFTTT
Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
30000
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Température de couleur réglable
No
Réglage des lumens
No
Angle de rayonnement ajustable
No
Réglable en hauteur
Oui
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U112150
EAN
4007735937119
UBB
500581910113
UNSPSC
39111510
N° Article du fabricant
9000483610