Projecteurs de travail
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
Eclairage
Projecteurs de travail
8I771203
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
Lampe de bureau aluminium noir hauteur maxi. 420 mm pied avec HANSA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8I771203
Type de montage
Pied
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec variateur
Oui
Ajustable
Oui
Ployable
Oui
Hauteur/profondeur (mm)
420
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de montage
Pied
Couleur du boîtier
Noir
Type de tension
CA
Avec variateur
Oui
Ajustable
Oui
Ployable
Oui
Hauteur/profondeur (mm)
420
Matériau du boîtier
Aluminium
Source lumineuse
LED non interchangeable
Type de luminaire
Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise
Oui
Matériau du couvercle
Sans couvercle
Tension nominale (V)
100 - 240
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
4500 - 4500
Puissance du système (W)
9000
Flux lumineux efficace (lm)
500
Couleur de la lumière
Blanc
Compatible IFTTT
Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
30000
Sans fonction de réglage
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Température de couleur réglable
No
Réglage des lumens
No
Angle de rayonnement ajustable
No
Appareil de commande échangeable
Non
Réglable en hauteur
Oui
Marque
HANSA
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I771203
EAN
7612176083638
UBB
500583490726
UNSPSC
39111510
N° Article du fabricant
9000483058