text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe d'inspection à LED tension 3 V puissance 0,15 W indice de protection LESS N MORE


En aluminium robuste. Protégée contre les projections d’eau. Ensemble comportant un miroir rond (Ø 30 mm), un miroir rectangulaire (43 x 65 mm) et une tête magnétique à vis

Numéro d'article 7D022282
Largeur 43
Avec cordon de raccordement et prise Non
Type de tension CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) 0.15 - 0.15
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 43
Avec cordon de raccordement et prise Non
Type de tension CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) 0.15 - 0.15
Diamètre de l'alésage 30
Avec commutateur Non
Avec prise CEE Non
Longueur 680
Hauteur/profondeur (mm) 65
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 3 - 3
Degré de protection (IP) IP67
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Flux lumineux efficace (lm) 15
Marque Less n more

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D022282
EAN 4030884898796
UBB 500583077168
UNSPSC 45121603
N° Article du fabricant 489879
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.