Lampes à main
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
Eclairage
Lampes à main
5B478490
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
Lampe baladeuse à accu à LED HL 700 A 3,7 V 2000 mAh Li-Ion 100/700 lm temps de
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5B478490
Classe de protection
III
Modèle
Autre
Couleur du boîtier
Noir
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Rechargeable
Oui
Longueur (mm)
58
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Modèle
Autre
Couleur du boîtier
Noir
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Rechargeable
Oui
Longueur (mm)
58
Matériau
Autre
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP54
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Type de batterie
Autre
Adapté au nombre de sources lumineuses
13
Nombre de batteries
1
Batteries fournies
Oui
Température de couleur (K)
['5700', '5700']
Couleur de la lumière
Blanc
Marque
Brennenstuhl
Type
LED Torch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5B478490
EAN
4007123663415
UBB
500705069986
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1175640
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande