Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.704
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 450 mm nombre de dents 32 WZ perçage 30 mm l.
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.704
Vitesse de rotation max. (1/min)
3500
Diamètre de la lame de scie (mm)
450
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
3500
Diamètre de la lame de scie (mm)
450
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.8
Nombre de dents
32
Épaisseur de la lame de scie (mm)
535
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
3610
Code Douanier
8202390000
Model
Construct Wood
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.704
EAN
3165140194839
UBB
500505015890
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640704