Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.683
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 350 mm nombre de dents 32 WZ perçage 30 mm l.
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.683
Vitesse de rotation max. (1/min)
4500
Diamètre de la lame de scie (mm)
350
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
4500
Diamètre de la lame de scie (mm)
350
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.5
Nombre de dents
32
Épaisseur de la lame de scie (mm)
390
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1970
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.683
EAN
3165140194686
UBB
500505012178
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640683