Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.701
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 315 mm nombre de dents 20 WZ perçage 30 mm l.
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.701
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
315
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
5000
Diamètre de la lame de scie (mm)
315
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
20
Épaisseur de la lame de scie (mm)
366
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1200
Code Douanier
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.701
EAN
3165140194808
UBB
500505014158
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640701