text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame pour scie circulaire D. ext. 300 mm nombre de dents 96 HLTCG perçage de 30


Numéro d'article B4960.640.518
Vitesse de rotation max. (1/min) 5000
Diamètre de la lame de scie (mm) 300
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 5000
Diamètre de la lame de scie (mm) 300
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 3.2
Nombre de dents 96
Épaisseur de la lame de scie (mm) 355
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1500
Code Douanier 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.518
EAN 3165140193085
UBB 500505002278
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.