text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame pour scie circulaire D. ext. 254 mm nombre de dents 80 HLTCG largeur de cou


Lame pour scie circulaire Expert for Aluminium pour. Scies à onglets Diamètre extérieur : 254 mm. Perçage : 30 mm. Largeur de coupe : 2,8 mm. Épaisseur du corps de lame : 2,0 mm. Nombre de dents : 80. La lame pour scie circulaire Expert for Aluminium réalise des coupes parfaites dans les métaux non ferreux comme l’aluminium. Convient également pour la découpe des plastiques et de l’époxy. Panneaux agglomérés bruts. Panneaux acoustiques. Panneaux de construction légers. Les matériaux abrasifs en panneaux revêtus sur une ou deux faces ainsi que les matériaux fibreux tels que les panneaux MDF et OSB. Dents Microteq uniques et particulièrement dures. Produites en interne par Bosch. Fabriqués à partir de grains de carbure très fins. Ce qui maximise la durée de vie et les performances de la lame. Cette performance est renforcée par le revêtement protecteur de la lame. Qui empêche la corrosion et permet une découpe fiable. Tout en réduisant les frottements. Le produit est doté de fentes d’amortissement pour un fonctionnement particulièrement silencieux. Nettement moins de bruit et des vibrations considérablement réduites. L’utilisation de l’huile de coupe universelle 2 607 001 409 augmente la durée de vie pour les coupes dans le métal. Comme l’aluminium. De manière considérable

Numéro d'article 3K063044
Vitesse de rotation max. (1/min) 7500
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 7500
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 28
Nombre de dents 80
Épaisseur de la lame de scie (mm) 314
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade makes perfect cuts in aluminium. Unique Extra Hard Microteq teeth from Bosch in-house production are made from very fine carbide grains, maximising the blade's lifetime and performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Moreover, this product features anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade for aluminium, non-ferrous metals, plastics, epoxy and wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth, which make the blade robust for cutting aluminium.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K063044
EAN 3165140796781
UBB 500648583978
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.