Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
6V868457
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 254 mm nombre de dents 54 WZ perçage de 30 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Lame pour scie circulaire Expert for Wood EX WO T 254x30-54. Lame pour scie circulaire sur table
Description complète
Numéro d'article
6V868457
Vitesse de rotation max. (1/min)
7500
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
7500
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
26
Nombre de dents
54
Épaisseur de la lame de scie (mm)
316
Marque
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V868457
EAN
3165140880923
UBB
500651980178
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608644342