Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.447
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 216 mm nombre de dents 80 HLTCG perçage 30 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.447
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.5
Nombre de dents
80
Épaisseur de la lame de scie (mm)
290
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
640
Code Douanier
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.447
EAN
3165140317450
UBB
500504998591
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640447