Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.642
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 216 mm nombre de dents 60 WZ/N perçage 30 mm l
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.642
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Nombre de dents
60
Épaisseur de la lame de scie (mm)
296
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
622
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.642
EAN
3165140194334
UBB
500505007970
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640642