Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.641
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 216 mm nombre de dents 48 WZ/N perçage 30 mm l
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.641
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
7000
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.8
Nombre de dents
48
Épaisseur de la lame de scie (mm)
295
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
618
Code Douanier
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.641
EAN
3165140194327
UBB
500505007897
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640641