Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
4E850591
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
Lame pour scie circulaire D. ext. 165 mm nombre de dents 48 WZ perçage 20 mm l.
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E850591
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Diamètre de l'alésage
20
Largeur de coupe (mm)
18
Nombre de dents
48
Épaisseur de la lame de scie (mm)
16
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Diamètre de l'alésage
20
Largeur de coupe (mm)
18
Nombre de dents
48
Épaisseur de la lame de scie (mm)
16
Marque
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E850591
EAN
3165140957793
UBB
500699311998
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608644549