text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame pour scie circulaire D. ext. 136 mm nombre de dents 24 WZ perçage 20 mm l.


Standard for Wood. Un trait de scie très fin pour réduire le frottement et prolonger l’autonomie de la batterie

Numéro d'article 8Z984911
Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de la lame de scie (mm) 136
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de la lame de scie (mm) 136
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 1.5
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 195
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and wooden materials. The Standard for Wood Circular Saw Blade enables reliable cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z984911
EAN 3165140958158
UBB 500699314968
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608837668
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.