text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame interchangeable SlimBit electric TORX T 15 x 75 mm isolé VDE WIHA


Lames interchangeables isolées. Contrôle unitaire selon CEI 60900 Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être atteintes aisément (pas pour les fentes de 2,5 et 3,0 mm ni TORX® T8x75 et T10x75) Pour une utilisation avec des poignées dynamométriques isolées VDE et des porte-embouts VDE (non inclus dans le contenu de la livraison - à commander séparément)

Numéro d'article 6L464460
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 75
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 75
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L464460
EAN 4010995355081
UBB 500582821418
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 35508
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.