Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
7L868731
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
Lame interchangeable SlimBit electric fente 4 x 75 mm isolé VDE WIHA
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7L868731
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
75
Taille (TX)
10
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
75
Taille (TX)
10
Isolé 1 000 V
Oui
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wiha
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7L868731
EAN
4010995345808
UBB
500583162200
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
34580